Broca de centraje de HSS

Ref.: 0636116
Ver todas las versiones

DRL-CENT-MET-DIN333-A-D1,6MM

Descripción

DRL-CENT-MET-DIN333-A-D1,6MM
Broca de centraje de HSS
Broca estándar para perforar orificios de centrado de conformidad con la norma DIN 332, página 1.

Forma A, corte derechas

  • Sin avellanado de protección
  • Con superficies rectas
  • Ángulo de avellanado: 60°
  • Tolerancia diametral del vástago: h9 de conformidad con la norma DIN 7160

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

35.5 mm
Más Información

Diseño

Corte a la derecha
Más Información

Formulario

A
Más Información

Ángulo de avellanado

60 grados
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

1.6 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioMetal no ferroso
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h8
Más Información

DIN

333
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.4 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h9
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

4.0 mm
Más Información

Normas

DIN 333
Más Información

Catálogo General

0636116
Scroll to top