Broca de centraje, metal duro integral (SC)

Ref.: 5443002731
Ver todas las versiones

BROCA-CENT-MET-DIN333A-SC-D0,8MM

Descripción

BROCA-CENT-MET-DIN333A-SC-D0,8MM
Broca de centraje, metal duro integral (SC)
DIN 333, forma A
Broca de centraje para producir orificios de centrado según DIN 332 Hoja 1, forma A (sin avellanador de protección).

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Código del producto

6525
Más Información

Ángulo de avellanado

60 grados
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

0.8 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k13
Más Información

DIN

333
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticos
Más Información

Diámetro mín. de la pieza

4 mm
Más Información

Diámetro máx. de la pieza

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h7
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

3.15 mm
Más Información

Normas

DIN 333
Más Información

Diámetro mín./máx. de la pieza

4-6 mm
Más Información
Scroll to top