20 % menos de fuerza de penetración en comparación con las brocas convencionales, además de un avance más rápido y menor esfuerzo de trabajo
Rebaje cruzado optimizado
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Ideal para orificio central
Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Ángulo en espiral mínimo |
35 grados |
Longitud |
46 mm |
Sección pulida de la punta |
HC |
Longitud de la ranura de sujeción |
22 mm |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Ángulo de la punta |
130 grados |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
1.9 mm |
Ángulo en espiral máximo |
40 grados |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
1 de 4 puntos |
Superficie |
Vaporizado |
Material de corte |
HSS |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Autocentrado |
Sí |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
1.9 mm |
Material a procesar |
AceroFundición de hierro |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.949 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Normas |
DIN 338 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Ángulo en espiral mínimo/máximo |
35-40 grados |
Catálogo General |
0624000190 |
Ficha Técnica |
32405255.pdf |
Ficha Técnica |
32405256.pdf |
Ficha Técnica |
32405356.pdf |
Ficha Técnica |
32411399.pdf |
Ficha Técnica |
32411401.pdf |