BROCA-ACERO-HSS-DIN338-3,2 MM Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118° La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Alta resistencia a roturas
Proceso de fabricación sin virutas
Ideal para uso en construcción y montaje que no necesiten de una precisión elevada
Diseño resistente y duradero
Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje sostenible del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm
https://www.wurth.es/broca-acero-hss-3-2mm-din-338062532BROCA-ACERO-HSS-DIN338-3,2 MMBROCA-ACERO-HSS-DIN338-3,2 MM<br>Broca helicoidal<br>HSS DIN 338 tipo RN 118°<br>La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².<br><p class="level1">Alta resistencia a roturas</p><P>Proceso de fabricación sin virutas</P><P></P><p class="level1">Ideal para uso en construcción y montaje que no necesiten de una precisión elevada</p><P>Diseño resistente y duradero</P><P></P><p class="level1">Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material</p><P>Superficie tratada con deposición de vapor</P><P></P><p class="level1">Embalaje sostenible del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><P>El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/57086055.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/57086055.jpg08930500080893050009089305010893050010/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca helicoidal, metal1708113229000