Broca helicoidal

Ref.: 0625102
Ver todas las versiones
BROCA-ACERO-HSS-DIN338-10,2 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-10,2 MM
Broca helicoidal
HSS DIN 338 tipo RN 118°
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².

Alta resistencia a roturas

Proceso de fabricación sin virutas

Ideal para uso en construcción y montaje que no necesiten de una precisión elevada

Diseño resistente y duradero

Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material

Superficie tratada con deposición de vapor

Embalaje sostenible del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

87 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

1 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

No
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10.2 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.100 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0625102

Ficha Técnica

32405270.pdf
Scroll to top