Escoba industrial

Ref.: 0695943972
Ver todas las versiones
BRM-HSE-COCO-L600MM

Descripción

BRM-HSE-COCO-L600MM
Escoba industrial
Para polvo fino en interiores
Para polvo fino en interiores
  • Con cerdas 100% sintéticas de color coco
  • Cabezal de madera con orificio para mango

No es repelente al agua

Material

Madera
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

24 mm
Más Información

Anchura

9.5 cm
Más Información

Material de las cerdas

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

594.000 g
Más Información
Scroll to top