Escoba industrial

Ref.: 0695943965
Ver todas las versiones
BRM-HSE-COCO-L400MM

Descripción

BRM-HSE-COCO-L400MM
Escoba industrial
Para polvo fino en interiores
Para polvo fino en interiores
  • Con cerdas 100% sintéticas de color coco
  • Cabezal de madera con orificio para mango

No es repelente al agua

Material

Madera
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

24 mm
Más Información

Anchura

10.5 cm
Más Información

Material de las cerdas

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información
Scroll to top