Lima para pinza de freno

Ref.: 071461 79
Ver todas las versiones
BRKSADFILE-FL-L150MM

Descripción

BRKSADFILE-FL-L150MM
Lima para pinza de freno
Para eliminar el polvo, el óxido y la suciedad del freno en el eje de las pinzas de freno
  • Empuñadura de plástico
  • Dentado oblicuo por un lado

Longitud

260 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.500 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

150 mm
Más Información

Anchura x grosor

10 x 5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146179
Scroll to top