Abrazadera para tubos y de fijación Multifix

Ref.: 054215 20
Ver todas las versiones
ABRZD-RSGU-EPDM-NEGRA-B20MM-D15MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRZD-RSGU-EPDM-NEGRA-B20MM-D15MM
Abrazadera para tubos y de fijación Multifix
Abrazadera de fijación con perfil de goma

Pestañas reforzadas

Las arandelas de soporte evitan que las pestañas se rompan bajo una tensión mecánica extrema

Perfil de goma

  • Protección contra vibraciones
  • Protección contra la intrusión de agua
  • Atenuación de ruido

Resistencia a:

  • Abrasión (buena)
  • Intemperie (muy buena)
  • Ozono (muy buena)
  • Paso del tiempo (muy buena)
  • Luz (buena)
  • Alcohol (buena)
  • Ácidos (buena)
  • Soluciones alcalinas (buena)

Para la sujeción y fijación de tubos, cables, mazos de cables, tubos protectores, mangueras y otros conductos en bases de motor, carrocerías, vigas, montajes, máquinas, etc.

Material

ST
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

15 mm
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Distancia desde el centro del tubo al centro del agujero

22 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

DIN

3016
Más Información

Color del perfil de caucho

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.430 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Abrasión (buena)Alcohol (bueno)Intemperie (muy bueno))Lejía (buena)Luz (buena)Ozono (muy bueno)Paso del tiempo (muy bueno)Ácido (bueno)
Más Información

Normas

DIN 3016
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información
Scroll to top