Bridas, resistente a la radiación UV, con lengüeta de plástico

Ref.: 0502925100
Ver todas las versiones
BRIDA PA6.6 NEGRA RESIST-UV-2,5X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA PA6.6 NEGRA RESIST-UV-2,5X100
Bridas, resistente a la radiación UV, con lengüeta de plástico
Diseño resistente a la radiación UV para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cable y tubos flexibles.

Geometría de cabeza y fijación óptima

Excelente sujeción, incluso en las condiciones más extremas de humedad, calor, frío, etc.

Se puede colocar a mano

No necesita herramientas de montaje adicionales

Extremos de la brida angulares: 2,4 + 3,6 + 4,8 mm

Con una práctica anilla

Resistente a bases, aceites, grasas y carburantes para vehículos de motor.

No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes

Sin halógenos ni silicona

Resistente a la radiación UV


  • Construcción de armarios de distribución

  • Electrónica e instalación de edificios

  • Construcción de vehículos

  • Talleres de vehículos

  • Talleres de mantenimiento

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

22 mm
Más Información

Anchura

2.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Fuerza de tracción máxima

80 N
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.305 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

1,5-22 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502925100

Ficha Técnica

32408218.pdf
Scroll to top