BRIDAS UV

Ref.: 050298121
Ver todas las versiones
BRIDA-NYLON-PA6.6-UV-NEGRA-3,5X150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA-NYLON-PA6.6-UV-NEGRA-3,5X150
BRIDAS UV
Para organizar y agrupar rápidamente cables y mangueras. Muy resistente a la intemperie, resistente a la radiación UV de conformidad con la ISO 4892-2, Parte 2
  • Dentados internos que permiten una sujeción positiva en los conjuntos de cables y tubos
  • El diseño del cabezal garantiza una gran resistencia a la tracción al tiempo que permite una fuerza de inserción muy baja
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Posibilidad de instalación manual
  • No se necesitan herramientas adicionales
  • Resistente a los aceites básicos, las grasas y los combustibles para vehículos
  • No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes
  • Sin halógenos ni silicona
  • Resistente a la radiación UV

  • Instaladores eléctricos

  • Instalación de sistemas de antenas y videoporteros

  • Fabricantes y talleres de automóviles

  • Taller de reparación y mantenimiento mecánico

  • Fabricantes de maquinaria, ascensores, etc.

  • Hardware

Para condiciones extremas de exposición a la temperatura, radiación solar, etc., contacte con su representante de ventas. Recomendamos utilizar bridas de acero inoxidable art. n.º 0820 6 xxx

Fuerza de tracción mín.

180 N
Más Información

Resistencia ultravioleta

Protección frente a radiación UV
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

2 mm
Más Información

Absorción de humedad

2,5%
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

36 mm
Más Información

Anchura

3.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

2-36 mm
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad EN

664936092.pdf

Catálogo General

050298121

Ficha Técnica

32408219.pdf
Scroll to top