Brida KBL 1

Ref.: 050215
Ver todas las versiones
BRIDA-PA6.6-TRANSP.-4,8X280MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA-PA6.6-TRANSP.-4,8X280MM
Brida KBL 1
De poliamida con lengüeta de plástico
Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente

Vida útil prolongada y fiabilidad

  • Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión
  • Dentado interno en la brida para fijarse firmemente a los cables agrupados
  • Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie
  • Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material
  • Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos

Fácil de usar

  • Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales

Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores


  • Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas

  • No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes

  • Natural: Para uso en interiores

  • Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material

Fuerza de tracción mín.

222 N
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

85 °C
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

75 mm
Más Información

Anchura

4.8 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Fuerza de tracción máxima

220 N
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.894 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

1,6-75 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado de producto

577172262.pdf

Declaración de Conformidad CE

664936089.pdf

Catálogo General

050215

Ficha Técnica

32408217.pdf
Scroll to top