BRIDA-PA6.6-TRANSP.-3,6X200MM Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente
Vida útil prolongada y fiabilidad
Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión
Dentado interno en la brida para fijarse firmemente a los cables agrupados
Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie
Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material
Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos
Fácil de usar
Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales
Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores
Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas
No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes
Natural: Para uso en interiores
Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material
https://www.wurth.es/brida-nylon-natural-3-6x200mm050213BRIDA-PA6.6-TRANSP.-3,6X200MMBRIDA-PA6.6-TRANSP.-3,6X200MM<br>Brida KBL 1<br>De poliamida con lengüeta de plástico<br>Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente<br><p class="level1">Vida útil prolongada y fiabilidad</p><ul><li>Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión</li><li>Dentado interno en la brida para fijarse firmemente a los cables agrupados</li><li>Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie</li><li>Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material</li><li>Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales</li></ul><br><P>Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores</P><br><ul><li>Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas</li><br/><li>No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes</li><br/><li>Natural: Para uso en interiores</li><br/><li>Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1641885.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1641885.jpg/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Bridas y accesorios de cables/Productos/Instaladores/Sistemas tendido de cables eléctricos/Bridas y accesorios de cables/Brida, lengüeta de plástico1708112734000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!