Brida de cable KBL D

Ref.: 0502520186
Ver todas las versiones
BRIDA DETECT.PA66-MET 4,8X186MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA DETECT.PA66-MET 4,8X186MM
Brida de cable KBL D
de poliamida con lengüeta metálica detectable, azul
Para usarse en aplicaciones que implican contacto directo con alimentos, detectable mediante dispositivos de detección como detectores de metales, dispositivos de rayos X o sistemas de detección visual

Puede encontrarse rápidamente

  • La punta de acero resistente a la corrosión y antimagnética de acero inoxidable 316 de la cabeza de la brida garantiza una sujeción fuerte y segura, así como un rápido descubrimiento con dispositivos de detección
  • Evita la contaminación causada por bridas/restos de bridas durante la fabricación

Ayuda a la aplicación de la Directiva de la UE HACCP (Análisis de Peligros de Puntos Críticos de Control)

Ajuste seguro y manejo sencillo

  • Un ligero hoyuelo en el interior de la brida garantiza que ésta se ajuste firmemente al haz de cables, incluso con vibraciones, calor y frío.
  • Los bordes redondeados y los contornos de la cabeza y la brida garantizan un manejo sencillo

No produce daños en el aislamiento (p. ej., el de los cables) por culpa de bordes afilados

  • Además, el cuerpo liso sin dientes ni ranuras reduce el número de zonas con exceso de carga

Para usos como el procesamiento de productos alimenticios y bebidas, la producción de alimentos para mascotas, la industria farmacéutica, la industria química, la fabricación de neumáticos y airbags, así como otros tipos de sectores susceptibles de contaminación en los que se utilicen dispositivos de detección


  • Extreme la precaución con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas

  • No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

186 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

3.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Lengüeta metálica
Más Información

Diámetro máximo del lote

45 mm
Más Información

Anchura

4.8 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Fuerza de tracción máxima

220 N
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.485 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

3,5-45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502520186

Ficha Técnica

32408222.pdf
Scroll to top