Brida de cable

Ref.: 0502404
Ver todas las versiones
BRIDA CON IDENTIFICACION 4,6X270
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA CON IDENTIFICACION 4,6X270
Brida de cable
de poliamida, con lengüeta de plástico y campo de etiquetado
Resistente a temperaturas de -40 °C a 85 °C

Utilice el marcador permanente para el etiquetado.

Material

PA 6.6
Más Información

Ancho del área de etiquetado

13.0 mm
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

4.6 mm
Más Información

Longitud del área de etiquetado

28.0 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del lote

75.0 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.890 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502404

Ficha Técnica

32408221.pdf
Scroll to top