Utilice el marcador permanente para el etiquetado.
Material |
PA 6.6 |
Ancho del área de etiquetado |
25.0 mm |
Longitud |
110 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Anchura |
2.5 mm |
Longitud del área de etiquetado |
8.0 mm |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
105 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro del lote |
25.0 mm |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.535 g |
Resistencia a temperatura máxima |
85 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 85 °C |
Catálogo General |
0502400 |
Ficha Técnica |
32408221.pdf |