Calibre pie de rey para discos de freno, para turismos

Ref.: 1952000656
Ver todas las versiones
BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER 4956-1

Descripción

BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER 4956-1
Calibre pie de rey para discos de freno, para turismos
  • Tornillo de seguridad y calibre de pie de rey con escala (escala de nonio de 1/10)
  • Superficies de medición con corona
  • En bolsa de cuero
  • Intervalo de medición: 60 mm
  • Longitud de la mordaza: 75 mm

  • Para medir el grosor de los discos de freno (grado de desgaste de los discos de freno). Véanse las instrucciones del fabricante del vehículo.

  • Para turismos y motocicletas

Rango de medición máximo de longitud

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

75 mm
Más Información
Scroll to top