Paleta de albañil

Ref.: 5771001306
Ver todas las versiones
BRCKLRTRWL-(S-NECK)-SST-W160MM

Descripción

BRCKLRTRWL-(S-NECK)-SST-W160MM
Paleta de albañil
Paleta inoxidable con mango de madera

Inoxidable

Hoja y vástago de acero inoxidable

Fácil de usar

Mango de madera de haya encerada en color natural

Longitud de lámina

160 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Forma de hoja

Cuello en S
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

244.000 g
Más Información
Scroll to top