Llana de albañil de dos componentes

Ref.: 5771011301
Ver todas las versiones
BRCKLRTRWL-S-NECK-2CHNDL-SST-W180MM

Descripción

BRCKLRTRWL-S-NECK-2CHNDL-SST-W180MM
Llana de albañil de dos componentes
Llana inoxidable con mango de 2 componentes

Inoxidable

Hoja y virola de acero inoxidable

Excepcionalmente resistente al desgaste y con una larga vida útil

Empuñadura de plástico bicomponente

Longitud de lámina

180 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Forma de hoja

Cuello en S
Más Información

Ancho de lámina

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

263.000 g
Más Información
Scroll to top