Inoxidable
Hoja y virola de acero inoxidable
Excepcionalmente resistente al desgaste y con una larga vida útil
Empuñadura de plástico bicomponente
Longitud de lámina |
160 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
160 mm |
Material de la empuñadura |
Madera |
Forma de hoja |
Cuello en S |
Ancho de lámina |
160 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
243.000 g |
Catálogo General |
5771011300 |