Cuerda de albañilería, polipropileno, fluorescente

Ref.: 071370 078
Ver todas las versiones
BRCKLRSTRNG-FLUORES-PINK-D2,0MM-

Descripción

BRCKLRSTRNG-FLUORES-PINK-D2,0MM-
Cuerda de albañilería, polipropileno, fluorescente
Cuerda de albañilería flexible, muy visible fabricada en polipropileno
  • Protección frente a radiación UV

Apto únicamente como cuerda de guía. No apta para permanecer tensada de forma continua.

Material

PP
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Color

Rosa fluorescente
Más Información

Peso de carga máximo

60 kg
Más Información

Diámetro

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.667 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información
Scroll to top