Manguera de goma MEGAFLEX para sistemas de alcantarillado

Ref.: 0867599503
Ver todas las versiones

MAGUERA MEGAFLEX 120BAR 3/16"(DN05)

Descripción

MAGUERA MEGAFLEX 120BAR 3/16"(DN05)
Manguera de goma MEGAFLEX para sistemas de alcantarillado
  • Tubo interno: liso, resistente al aceite, caucho de nitrilo butadieno (NBR)
  • Refuerzo: alambre de acero de alta resistencia
  • Cubierta: caucho liso de cloropreno (CR) con excelente resistencia a la expansión, torsión y abrasión

Manguera de goma muy compacta. Diseñada para usarse en espacios reducidos y a menudo inaccesibles en entornos industriales y civiles. Entre sus características principales se encuentran una alta flexibilidad, un radio de flexión extremadamente pequeño, diámetro exterior corto, resistencia a la flexión, la torsión y la abrasión. Se ha diseñado para garantizar una vida útil máxima y sin problemas, y para evitar la necesidad de sustitución en zonas que a menudo son inaccesibles

Material

Caucho/acero
Más Información

Radio de curvatura

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

3/16 in
Más Información

Material de la capa núcleo

Acero/polipropileno
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

3/16 in
Más Información

Presión de estallido

480 bar
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

120 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top