Braga

Ref.: M485247999
Ver todas las versiones
BRAGA POLAR DYNAMIC MARINO
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BRAGA POLAR DYNAMIC MARINO
Braga
DYNAMIC
Práctica, suave y caliente braga de cuello hecha en tejido polar

100% Poliéster - 210 gr/m2

  • Amplia medida de 34 x 29 cm.
  • Tejido polar.
  • Tensor con ajuste rápido

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Longitud

34 cm
Más Información

Anchura

29 cm
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

Universal
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

Tamaño único
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Longitud x anchura

34 x 29 cm
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M485247999

Ficha Técnica

566740324.pdf
Scroll to top