Soporte W-IP

Ref.: 5256100100
BRACKET-(W-IP)-100X100X4-L1M

Descripción

BRACKET-(W-IP)-100X100X4-L1M
Soporte W-IP
El soporte para sistemas de alta resistencia se ha desarrollado especialmente para garantizar la máxima estabilidad y seguridad al fijar conductos y tubos de ventilación pesados
  • Desarrollado para cargas pesadas: fijación segura incluso con cargas altas
  • Construcción de acero de alta calidad: duradera y resistente a la corrosión
  • Opciones de instalación versátiles: uso flexible

El soporte para sistemas de alta resistencia es ideal para aplicaciones industriales en las que los conductos y tubos de ventilación pesados deben fijarse de forma segura. Es especialmente adecuado para su uso en entornos exigentes en los que se requiere una alta capacidad de carga y resistencia.

Distancia entre orificios 2

70 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

150 mm
Más Información

Material

1,0038
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud efectiva del soporte

980 mm
Más Información

Ancho de perfil

100 mm
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo 1

17 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 1

35 mm
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Altura del perfil

100 mm
Más Información

Diámetro interior 1

17 mm
Más Información

Distancia entre orificios 4

70 mm
Más Información

Distancia entre orificios 1

150 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

14 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

50 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Espesor de material

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.950 kg
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo 2

14 mm
Más Información
Scroll to top