Mordaza de sujeción, grande, universal

Ref.: 1952003602
Ver todas las versiones
BRACKET RIGHTWARDS SMALL

Descripción

BRACKET RIGHTWARDS SMALL
Mordaza de sujeción, grande, universal
diámetro de 120-205 mm

Material

ST
Más Información

Rango de trabajo mínimo

78 mm
Más Información

Fuerza de tensión máxima

2500 N
Más Información

Rango de trabajo máximo

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información

Rango de trabajo mínimo/máximo

78-130 mm
Más Información
Scroll to top