Minisierra universal

Ref.: 071464 03
Ver todas las versiones
ARCO DE SIERRA + HOJA 147MM

Descripción

ARCO DE SIERRA + HOJA 147MM
Minisierra universal
Puede utilizarse tanto con hojas para metal como para madera
  • Excepcionalmente ligera y manejable gracias al arco de aluminio
  • Ajuste firme de la hoja en 6 posiciones

Longitud

147 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146403
Scroll to top