BOTELLA-CEPILLO-TRANSP-20ML Frasco transparente con brocha Frascos transparentes con brocha para pinturas a base de solventes y agua
Frascos transparentes con una brocha muy suave integrada en el tapón de rosca
Ideales para almacenar pinturas y barnices de todo tipo, adecuados para pinturas a base de disolvente y agua
Perfectos para pequeños retoques como impactos de gravilla, arañazos de pintura y otras pequeñas reparaciones
La bola de cristal del frasco permite mezclar fácilmente la pintura agitándola y, a diferencia de las bolas de acero, evita la corrosión, en particular con pinturas al agua
Listos para usar: con cepillo, tapón, bola de cristal, embudo de llenado y etiquetas de identificación
100 frascos con brocha dispuestos en una caja resellable
Pintura y barnizado, construcción de vehículos, montaje de establecimientos comerciales, construcción de muebles, construcción de cocinas, construcción de escaleras, etc.
https://www.wurth.es/botella-cepillo-transp-20ml0705800028BOTELLA-CEPILLO-TRANSP-20MLBOTELLA-CEPILLO-TRANSP-20ML<br>Frasco transparente con brocha<br>Frascos transparentes con brocha para pinturas a base de solventes y agua<br><ul><li>Frascos transparentes con una brocha muy suave integrada en el tapón de rosca</li><li>Ideales para almacenar pinturas y barnices de todo tipo, adecuados para pinturas a base de disolvente y agua</li><li>Perfectos para pequeños retoques como impactos de gravilla, arañazos de pintura y otras pequeñas reparaciones</li><li>La bola de cristal del frasco permite mezclar fácilmente la pintura agitándola y, a diferencia de las bolas de acero, evita la corrosión, en particular con pinturas al agua</li><li>Listos para usar: con cepillo, tapón, bola de cristal, embudo de llenado y etiquetas de identificación</li><li>100 frascos con brocha dispuestos en una caja resellable</li></ul><br><P>Pintura y barnizado, construcción de vehículos, montaje de establecimientos comerciales, construcción de muebles, construcción de cocinas, construcción de escaleras, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/645832140.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/645832140.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Químicos/Todas las categorías/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Todas las categorías/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Barniz, apertura, accesorios/Todas las categorías/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Barniz, apertura, accesorios/Touch up bottle2026-06-22T00:26:47+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.