Botas de seguridad Cetus S3

Ref.: M422208047
Ver todas las versiones

BOTA TAURUS MARRON S3 WR 47

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA TAURUS MARRON S3 WR 47
Botas de seguridad Cetus S3
Bota de cuero clásica para la zona S3 con construcción robusta y altamente resistente a la abrasión en la zona de los dedos
  • Cuero liso repelente al agua, tejido en la zona del cuello, resistencia a la abrasión en la zona de los dedos
  • Forro de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Punteras protectoras de fibra de vidrio, entresuela de tejido con resistencia a la penetración
  • Suela exterior de PU antideslizante SRC CI HRO, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/Norma austriaca ÖNORM Z1259

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero con inserto textil
Más Información

Talla de zapato Europa

47
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

47
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1604.000 g
Más Información

Normas

EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422208047

Ficha Técnica

98470860.pdf
Scroll to top