Bota S3 WT HRO

Ref.: M422208042
Ver todas las versiones
BOTA TAURUS MARRON S3 WR 42
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA TAURUS MARRON S3 WR 42
Bota S3 WT HRO
TAURUS
Bota de altas prestaciones con suela HRO y membrana WATER RESISTANT hidrófuga y transpirable. Indicada para uso en condiciones extremas de humedad (WR) y aislamiento contra el calor (HI) y el frío (CI).
  • 730 g.
  • Puntera de FIBRA DE VIDRIO, plantilla anti-perforación TEXTIL.
  • Suela de goma antideslizante SRC, HRO, HI, CI horma ancha Mondopoint 11.
  • Piel flor hidrofugada de alta calidad.
  • Membrana WATER RESISTANT hidrófuga y transpirable.
  • CI Resistencia frente al frío: Aislamiento contra el frío de la suela hasta -17ºC.
  • HI Resistencia de la suela frente al calor: Aislamiento contra el calor de la suela hasta 150ºC.
  • Norma S3 SRC HRO WR CI HI.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero con inserto textil
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

42
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1454.000 g
Más Información

Normas

EN 20345
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422208042

Ficha Técnica

98470860.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top