BOTA STRETCH X S3 SRC GRIS 40 Botas de seguridad de caña alta ESD Stretch X S3 Botas de seguridad flexibles, cómodas e innovadoras con cómodos detalles elásticos. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia.
Piel serraje transpirable, inserciones de tela
Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforación
Suela exterior antideslizante de PU SRC, con ancho de horma 11 (horma ancha)
DGUV 112-191 (BGR 191), flexibilidad gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicas, ESD
https://www.wurth.es/bota-stretch-x-s3-gris-src-40M422195040BOTA STRETCH X S3 SRC GRIS 40BOTA STRETCH X S3 SRC GRIS 40<br>Botas de seguridad de caña alta ESD Stretch X S3<br>Botas de seguridad flexibles, cómodas e innovadoras con cómodos detalles elásticos. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia.<br><ul><li>Piel serraje transpirable, inserciones de tela</li><li>Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad</li><li>Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforación</li><li>Suela exterior antideslizante de PU SRC, con ancho de horma 11 (horma ancha)</li><li>DGUV 112-191 (BGR 191), flexibilidad gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicas, ESD</li><li>Aprox. 590 g por zapato en la talla 42</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25205769.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/25205769.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Botas de seguridad, S32024-02-16T19:39:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!