Botas de seguridad Song Plus S1P

Ref.: M424025037
Ver todas las versiones

BOTA SONG PLUS S1P SRC 37

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA SONG PLUS S1P SRC 37
Botas de seguridad Song Plus S1P
Botas de seguridad fuertes y sin metal con un ajuste óptimo y con control perfecto de la temperatura.
  • Ante transpirable
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura de confort 11 (horma ancha)
  • Sin metal
  • Aprox. 610 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

4
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

610 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M424025037

Ficha Técnica

32410592.pdf
Scroll to top