BOTA SOLDADOR ENDURO S3 SRC 37 Soldadura de seguridad Botas ENDURO Equipo de protección individual CAT. II S3 SRC / EN 20345
Botas ligeras y cómodas, especialmente adecuadas para soldar
Protección de soldadura delantera con cordones en el interior.
Piel impermeable de primera calidad.
Forro interior de tela transpirable en 3D.
Suela de poliuretano resistente a los hidrocarburos de doble densidad, antiestática y antideslizante (SRC) con talón amortiguador.
Puntera de protección metálica.
Mediasuela de metal para proteger contra perforaciones.
Peso aprox. (n.º 42): 670 g
Para un uso cómodo y proteger al usuario en tareas y entornos que implican riesgos que requieren zapatos de seguridad bajos. Adecuados para entornos secos y mojados en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.
https://www.wurth.es/bota-soldador-enduro-s3-src-37M422024037BOTA SOLDADOR ENDURO S3 SRC 37BOTA SOLDADOR ENDURO S3 SRC 37<br>Soldadura de seguridad<br>Botas ENDURO<br>Equipo de protección individual CAT. II<br/>S3 SRC / EN 20345<br><p class="level1">Botas ligeras y cómodas, especialmente adecuadas para soldar</p><ul><li>Protección de soldadura delantera con cordones en el interior.</li><li>Piel impermeable de primera calidad.</li><li>Forro interior de tela transpirable en 3D.</li><li>Suela de poliuretano resistente a los hidrocarburos de doble densidad, antiestática y antideslizante (SRC) con talón amortiguador.</li><li>Puntera de protección metálica.</li><li>Mediasuela de metal para proteger contra perforaciones.</li><li>Peso aprox. (n.º 42): 670 g</li></ul><br><P>Para un uso cómodo y proteger al usuario en tareas y entornos que implican riesgos que requieren zapatos de seguridad bajos. Adecuados para entornos secos y mojados en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/6084994.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/6084994.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Botas de seguridad, S32024-02-16T19:39:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!