BOTA PVC/NITRILO S5 SRC AMARILLA 37 Bota S5 PVC/NITRILO Recomendadas para aquellos profesionales que necesiten SEGURIDAD y protección frente al agua en sectores como la CONSTRUCCIÓN, LAVADEROS, INDUSTRIA DEL GAS y el PETRÓLEO, etc.
1.160 g / Talla 42
Puntera antiaplastamiento de acero (200 J).
Plantilla antiperforación de acero (1000 N).
Suela de PVC con alto % de Caucho/Goma Nitrilíca antideslizante SRC, antiestática y resistente a los hidrocarburos.
Excelente flexibilidad y resistencia.
Protección en zona de los tobillos.
Mezcla con alto porcentaje de nitrilo resistente a grasas animales, aceites vegetales y productos químicos.
Confortable plantilla que aporta estabilidad en la base, frescor y propiedades antiestáticas. Horma ancha Mondopoint 12.
https://www.wurth.es/bota-pvc-nitrilo-s5-amarillo-negro-src-37454559BOTA PVC/NITRILO S5 SRC AMARILLA 37BOTA PVC/NITRILO S5 SRC AMARILLA 37<br>Bota<br>S5 PVC/NITRILO<br>Recomendadas para aquellos profesionales que necesiten SEGURIDAD y protección frente al agua en sectores como la CONSTRUCCIÓN, LAVADEROS, INDUSTRIA DEL GAS y el PETRÓLEO, etc.<br><p class="level1">1.160 g / Talla 42</p><p class="level1"></p><ul><li>Puntera antiaplastamiento de acero (200 J).</li><li>Plantilla antiperforación de acero (1000 N).</li><li>Suela de PVC con alto % de Caucho/Goma Nitrilíca antideslizante SRC, antiestática y resistente a los hidrocarburos.</li><li>Excelente flexibilidad y resistencia.</li><li>Protección en zona de los tobillos.</li><li>Mezcla con alto porcentaje de nitrilo resistente a grasas animales, aceites vegetales y productos químicos.</li><li>Confortable plantilla que aporta estabilidad en la base, frescor y propiedades antiestáticas. Horma ancha Mondopoint 12.</li><li>EN ISO 20345:2011 S5 SRC.</li></ul><P></P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/247832425.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/247832425.jpg/Restauración2024-02-16T19:39:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!