Bota

Ref.: M423058040
Ver todas las versiones
BOTA PU DELMAR S5 AZUL/NARANJA 40
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA PU DELMAR S5 AZUL/NARANJA 40
Bota
PU DELMAR S5
Bota de Poliuretano ergonómica y fuerte, con gran resistencia al agua salada, aceites e hidrocarburos.

950 gr.

  • Adecuada para la industria pesquera.
  • Diseño ergonómico, calcetín interior con propiedades antibacterianas.
  • Puntera de acero, plantilla interior extraíble.
  • Mantiene la flexibilidad en temperaturas bajas de hasta -20ºC.
  • Suela de PU SRC auto limpiante y repelente de la suciedad, horma ancha.

Categoría sobre seguridad

S5
Más Información

Material

PUR
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

AzulNaranja
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PUR
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2068.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M423058040

Ficha Técnica

641131620.pdf
Scroll to top