https://www.wurth.es/bota-lyra-s1p-antrac-43453208BOTA LYRA S1P ANTRAC. 43BOTA LYRA S1P ANTRAC. 43<br>Botas de seguridad Lyra, S1P SRC, antracita<br><ul><li>Cumplen con la norma S1P SRC, que garantiza protección para todas las actividades en interiores y entornos secos. </li><li>Excelente relación calidad/precio</li><li>Estilo deportivo informal.</li><li>Parte superior de ante transpirable para eliminar la humedad.</li><li>Amortiguadores acolchados en la lengüeta y el talón.</li><li>Estos zapatos no contienen metal alguno y cuentan con puntera protectora de fibra de vidrio.</li><li>Proporciona el mismo grado de protección que una puntera de acero.</li><li>Certificadas conforme a la norma S1P SRC</li><li>Plantilla textil antiperforación. </li></ul><p class="level1">Material</p><ul><li>Piel de ante</li><li>Puntera de fibra de vidrio de poliuretano</li><li>Composición 100 % libre de metales</li><li>Plantilla textil protectora</li><li>Suela de poliuretano</li></ul><p class="level1">Disponible en las siguientes tallas:</p>35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26953162.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26953162.jpg/Amoladora de cepillo, neumática/Amoladora de cepillo, neumática/Guantes de protección2024-02-16T19:39:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!