Botas de seguridad S3 SRC INDUS

Ref.: M422179044
Ver todas las versiones
BOTA INDUS S3 NEGRO 44
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA INDUS S3 NEGRO 44
Botas de seguridad S3 SRC INDUS

S3 SRC estándar
  • Empeine de piel transpirable con refuerzos técnicos
  • Lengüeta acolchada, refuerzos reflectantes, amortiguador en la parte delantera
  • Puntera de fibra de vidrio, suela textil resistente a perforaciones
  • Suela exterior de poliuretano 2D SRC antideslizante
  • Dos ojales metálicos
  • Mondopoint 11
  • Peso: 630 g por zapato

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1260.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422179044

Ficha Técnica

32410599.pdf
Scroll to top