Botas de seguridad Hercules S3

Ref.: M422149044
Ver todas las versiones
BOTA HERCULES S3 NEGRO 44
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA HERCULES S3 NEGRO 44
Botas de seguridad Hercules S3
Cómodas y modernas botas S3 que garantizan una protección óptima en el trabajo. Garantizan la comodidad en los pies en cada paso.
  • Cuero transpirable, inserciones técnicas
  • Forro interior de malla
  • Punteras protectoras de acero, acero de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura de confort 11 (ajuste ancho)
  • Aprox. 635 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Acero
Más Información

Color

Negro
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEFOPWPA
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Talla de zapato Europa

44
Más Información

Talla de zapato US

11
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1420.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422149044

Ficha Técnica

32410601.pdf
Scroll to top