Bota

Ref.: M424038040
Ver todas las versiones

BOTA DYNAMIC S1P ESD 40

Descripción

BOTA DYNAMIC S1P ESD 40
Bota
DYNAMIC S1P ESD
Calzado ESD de aspecto informal y gran comodidad que se adapta perfectamente a diferentes ámbitos de uso

577 gr.

  • Puntera de FIBRA DE VIDRIO, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.
  • Fabricado en piel de alta calidad con insercciones téxtiles para mayor transpirabilidad.
  • Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero vacuno con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

40
Más Información

Otro estándar

ESDSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , ESD
Más Información
Scroll to top