Botas de seguridad de caña alta S3L Cetus

Ref.: M422245037
Ver todas las versiones

BOTA CETUS S3L NEGRO 37

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA CETUS S3L NEGRO 37
Botas de seguridad de caña alta S3L Cetus
El mejor ajuste, el material de calidad excepcional altamente resistente a la abrasión y la protección adicional de los dedos hacen de estas botas de seguridad de caña alta S3 unas compañeras fieles
  • Tejido repelente al agua y altamente resistente a la abrasión, microfibra, elementos reflectantes, resistencia a la abrasión en la zona de los dedos
  • Forro textil con orificios de ventilación, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de plástico, plantilla antiperforante de tejido de PL
  • Suela de PU SR, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, producto fabricado en Europa, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPLProducto fabricado en EuropaSRSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Water repellent textile
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Talla de zapato US

5
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

4
Más Información

Código del sistema armonizado

640399930900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1010.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Catálogo General

M422245037

Ficha Técnica

566743589.pdf
Scroll to top