Bota

Ref.: M422181040
Ver todas las versiones

BOTA ARES S3 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA ARES S3 40
Bota
ARES S3
Calzado de seguridad hidrorepelente y muy robusto. Excelente relación calidad-precio
  • Piel negra hidrofugada.
  • Forro textil transpirable, plantilla interior extraíble.
  • Puntera de ACERO, plantilla antiperforación METÁLICA.
  • Suela de PU de doble densidad antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Refuerzo en piel para proteger el interior del talón.
  • Peso: 610 g (Talla 42).

Norma EN ISO 20345:2011 S3

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.220 kg
Más Información

Catálogo General

M422181040

Ficha Técnica

32410602.pdf
Scroll to top