Mandril de roscar

Ref.: 091794840
Ver todas las versiones
BOQUILLA-M4-CAB-PLANA-PARA-0917101
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-M4-CAB-PLANA-PARA-0917101
Mandril de roscar
Con boquilla
Para todas las tuercas remachables de cabeza redondeada y cabeza avellanada correspondientes a los artículos con prefijo 0948

Realice sus propias pruebas antes de utilizar tuercas remachables que no sean de Würth.


Atención El uso del mandril de roscar M8 está limitado a las tuercas remachables indicadas como accesorios.

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para la rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

091794840

Ficha Técnica

32409086.pdf
Scroll to top