Boquilla rotativa

Ref.: 0701120005
Ver todas las versiones
BOQUILLA TURBO PARA 0701 120 0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA TURBO PARA 0701 120 0
Boquilla rotativa

Material

PA 6.6
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

130 bar
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701120005

Ficha Técnica

32409670.pdf
Scroll to top