Boquilla a presión contra la suciedad

Ref.: 0701160005
Ver todas las versiones
BOQUILLA-ROTATIVA-PARA-HDR160
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-ROTATIVA-PARA-HDR160
Boquilla a presión contra la suciedad
Chorro estrecho giratorio con hasta 10 veces más poder de limpieza para utilizar con el limpiador de alta presión

Compatible con

HDR 160 CompactHDR 160 PremiumHDR 185 Power Plus
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701160005

Ficha Técnica

32409678.pdf
Scroll to top