Boquilla

Ref.: 094656932
BOQUILLA-REMACHADORA/HNG28-GRN-(3-3,2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-REMACHADORA/HNG28-GRN-(3-3,2)
Boquilla
Para remachadora de palanca HNG 26/28

Material

ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

13.5 mm
Más Información

Diámetro nominal máximo

3.2 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache

3.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

3.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

3,0-3,2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

094656932

Ficha Técnica

32409085.pdf
Scroll to top