Boquilla

Ref.: 094656960
BOQUILLA-REMACHADORA-HNG26N/HNG28-BLUE-6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-REMACHADORA-HNG26N/HNG28-BLUE-6
Boquilla
Para remachadora de palanca HNG 26/28

Se puede utilizar para el diámetro del remache

6.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

18.1 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

094656960

Ficha Técnica

32409085.pdf
Scroll to top