Boquilla plana de repuesto para aspiradores multiusos

Ref.: 0702123008
Ver todas las versiones
BOQUILLA-PLASTICO-D35X220MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-PLASTICO-D35X220MM
Boquilla plana de repuesto para aspiradores multiusos
ISS 35, ISS 45-M AUTOMATIC, ISS 55-S AUTOMATIC
En plástico

Material

PLA
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702123008

Ficha Técnica

32409605.pdf
Scroll to top