Se puede utilizar para el diámetro del remache |
6.4 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
19.5 mm |
Anchura |
13.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
Altura |
13.5 mm |
Catálogo General |
094998064 |