Boquilla

Ref.: 094998040
Ver todas las versiones
BOQUILLA-NOZ-(F.5964949400)-4,0

Descripción

BOQUILLA-NOZ-(F.5964949400)-4,0
Boquilla
Para combinaciones de remachadoras

Se puede utilizar para el diámetro del remache

4.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Anchura

13.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información
Scroll to top