Boquilla

Ref.: 094656950
BOQUILLA MANGUITO REMACHE-ED-(4,8-5)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA MANGUITO REMACHE-ED-(4,8-5)
Boquilla
Para remachadora de palanca HNG 26/28

Material

ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

16.1 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.1 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache

4.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

5.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

4,8-5,0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

094656950

Ficha Técnica

32409085.pdf
Scroll to top