Boquilla desatascadora 4 agujeros para WHL 130 Stop

Ref.: 0701160014
Ver todas las versiones
BOQUILLA-DESATASCADORA-4-AGUJEROS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-DESATASCADORA-4-AGUJEROS
Boquilla desatascadora 4 agujeros para WHL 130 Stop
Boquilla desatascadora de 4 agujeros para hidrolimpiadora WHL 130 Stop y máquinas profesionales.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

310 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701160014

Ficha Técnica

32409676.pdf
Scroll to top